Porte-outils de tronçonnage, droite, Carré / plaquette: 16mm

Réf.: 278015 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Largeur de gorge w 3 mm; 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 21 mm
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 39 mm
Longueur totale L 109 mm
Vis 279816 3 (SW5; 5 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 278015 16
EAN / GTIN 4062406381370
Réf. fabricant 278015 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les références avec une seule assise de plaquette pour deux largeurs de gorge (3 mm et 4 mm). Pour plaquettes de tronçonnage 278029278036.