Bloc porte-lames avec corps amovible, Hauteur de queue h: 20mm

Réf.: 273986 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
52 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Longueur d'épaulement b 20 mm
Largeur de queue b3 43 mm
Longueur totale Ltot 110 mm
Pour hauteur de lame h5 26 mm
Brides de serrage 279840 2
Vis de blocage 279815 14
Type de produit Blocs porte-lames

Identification et classification

Référence article 273986 20
EAN / GTIN 4062406112868
Réf. fabricant 273986 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle long pour une meilleure stabilité.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.
Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.