{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Canal d’arrosage obturable | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale; avec entrée de lubrifiant, radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale oblique; avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Eco | |
| Référence fabricant | Eco-Stechschwert verstärkt, links | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Taille de plaquette | 3 mm | |
| Profondeur de gorge max. | 19,5 mm | |
| Pour diamètre de pièce max. | 65 mm | |
| Hauteur de lame | 26 mm | |
| Longueur de col avec détalonnage | 32,5 mm | |
| Clé système | non | |
| Type de queue | porte-outils | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Lames de rainurage | |
| Longueur | 97 mm | |
| Hauteur | 21,4 mm | |
| Largeur de gorge | 3 mm | |
| Rainurage axial possible | non | |
| Type d’utilisation | gauche |
| Référence article | 273865 26/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197778345 | |
| Réf. fabricant | 273865 26/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |