• A surcharge was added to this item price.

Plaquette pour usinage de gorges Semi-finition, HB7020, Largeur de gorge w: 5mm

Réf.: 273734 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    33,91 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    28,25 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
156 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Épaisseur de la plaque de coupe 5 mm
Longueur de la plaquette de coupe 26 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à droite 0,8 mm
rayon d’angle, à gauche 0,8 mm
Largeur de gorge 5 mm
Code ISO HOG-273XXX50
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Revêtement TiAlN
Nuance HB7020
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 100 g

Identification et classification

Référence article 273734 5
EAN / GTIN 4045197503237
Réf. fabricant 273734 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec