Lame de tronçonnage Eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/2,2mm

Réf.: 273562 19/2,2
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 19 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 40 mm
Longueur totale L 86 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 2; 2,2 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273562 19/2,2
EAN / GTIN 4062406202637
Réf. fabricant 273562 19/2,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 274093 ou 319132319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.
Disque d’étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout