Bloc porte-lames Eco avec barre de serrage amovible, Hauteur de queue h: 10mm

Réf.: 274093 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale devant porte-outils
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Type de barre carré
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 1
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 23 mm
Longueur de col 70 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils non spécifié
Longueur totale 70 mm
Hauteur totale 10 mm
Largeur totale 10 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 0,3 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Réf. fabricant 274093 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour le montage de lames de rainurage GARANT Eco. Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

Pièce(s) de rechange:

Vis sans tête 279832 1.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Master Eco 319006319136. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau à l’aide du kit de raccordement 279833 1.