Lame de tronçonnage Eco 32/4,1 mm

Réf.: 273562 32/4,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Hauteur de lame h5 32 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne oui
Clé système oui
Pour ⌀ pièce max. 110 mm
Longueur totale L 150 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273562 32/4,1
EAN / GTIN 4062406202705

Description

Exécution:

Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Utilisation:

Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132319133 (porte-lames VDI).

Pièce(s) de rechange:

Bouchon fileté 279828 réf. 2.
Disque d’étanchéité 279830 réf. 1.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "Eco" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier