{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HC | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | Laiton; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | simturn AX | |
| Référence fabricant | simturn AX Kopiereinsatz rechts | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur utile L2 | 10 mm | |
| Déport f | 1,75 mm | |
| Pour alésages à partir de Dmin | 4 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 0,3 mm | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZYL00500105 | |
| Type de produit | Inserts de coupe | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 270651 4 | |
| EAN / GTIN | 2050002078802 | |
| Réf. fabricant | A05.JCAH.A | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |