{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | BN | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Série | simturn AX | |
| Référence fabricant | AKJECBN8 | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur utile L2 | 25,4 mm | |
| Diamètre extérieur D | 4 mm | |
| Pour alésages à partir de Dmin | 4,2 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 0,21 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | Q | |
| type de produit | Inserts de coupe | |
| Exécution des dents | arrondi (E) |
| Référence article | 270585 4,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066021 | |
| Réf. fabricant | A04.1820.25.42.15 YUR CBN8 | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |