Outil d’alésage à gauche simturn AX, L2 = 25,4 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Réf.: 270569 4,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série simturn AX
Référence fabricant AJ4SX800
Longueur de plaquette 25,4 mm
Type de plaquette Gauche
Nuance de coupe HC
Nuances de coupe, désignation du fabricant Q
Revêtement avec revêtement
Désignation de la plaquette ZYL00400105
Type de produit Inserts de coupe
Nombre de lèvres 10 pc.
Sens d’utilisation Gauche
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage elargissement (BAB)
Exécution des dents arrondi (E)
Nombre de possibilités d’utilisation 10 pc.
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 270569 4,2
EAN / GTIN 2050002065772
Réf. fabricant A04.1820.25.42.15 YL X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "simturn AX" Afficher tout