Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute pour le lissage diamant, ⌀ queue: 40

Réf.: 265377 40
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Nombre d’outils 3 pc.
Série GARANT Master Mute
Référence fabricant GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten
Sens de la coupe neutre
Type de produit tête d’outil
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 265377 40
EAN / GTIN 4069515036245
Réf. fabricant 265377 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Outil de lissage diamant pour classes de matériaux P, M, K, N et S.

Fonctionnement:

La pression de la pointe de lissage diamantée produit un flux de matériau de la couche de matériau proche de la surface.

Utilisation:

Pour le traitement de surface jusqu’à Ra = 0,3 µm de matériaux jusqu’à 65 HRC.

Données d'utilisation:

Vitesse de coupe vc = valeur de finition (valeur initiale). Réduire progressivement la vitesse de coupe en cas de vibrations. Avance f = 70% de la valeur de finition (valeur initiale). Approche ap = 0,1 mm (valeur initiale) jusqu’à max. 0,2 mm.

Livraison:

Avec pointe de lissage diamantée et vis de serrage.

Remarque(s):

Une qualité d’état de surface d’au moins Ra = 1,6 µm est recommandée au préalable.