HFAIL 40-4T20 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2550063
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2550063
EAN / GTIN 7291075107098
Réf. fabricant 2550063
Article hors catalogue L23920 2541

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 67 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 48 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 15.3 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 67 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout