• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de tournage CNMG 120408, pour finition

Réf.: 250104 SW05
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Disponibilité
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 4,76 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 12,9 mm
Hauteur arête de coupe 4,76 mm
Diamètre plaquette d 12,7 mm
rayon d’angle R 0,8 mm
angle de pointe 80 degré
angle de coupe 23 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 0 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Code ISO CNMG 120408
Diamètre du trou de fixation 5,16 mm
Exécution brise-copeaux MQ
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant S05
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant SW05
Revêtement sans revêtement
Nuance SW05
Epaisseur de plaquette T 4,76 mm
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 CN1204082N
Désignation de la plaquette CNMG120408
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Titan
Classe de tolérance M
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Possibilité de réaffûtage non
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe continuité
Poids 10 g

Identification et classification

Référence article 250104 SW05
EAN / GTIN 4960664629534
Réf. fabricant TWH00917
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.