Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Outil à fileter KOMET® UniTurn®, à droite, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin / Filet métrique: 5/M6mm

Réf.: 240200 5/M6

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / Filet métrique (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 5 mm
Filetages à pas gros M6
Arrosage interne oui
Pour pas jusqu'à 1 mm
Queue ⌀ d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
s 0,55 mm
Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Identification et classification

Référence article 240200 5/M6
EAN / GTIN 4047109072541
Réf. fabricant H54 52150.1082
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
145
Alu (à copeaux courts)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
55
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
45
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Matière de coupe = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.