Outil à fileter KOMET® UniTurn®, à droite 8/M12 mm

Réf.: 240200 8/M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour alésages à partir de ⌀ Dmin 8 mm
Filetages à pas gros M12
Arrosage interne oui
Pour pas jusqu'à 1,75 mm
Queue ⌀ d 8 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
s 0,85 mm
Porte-outils adapté 240100 12/8; 16/8
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 240200 8/M12
EAN / GTIN 4047109072596
Réf. fabricant H54 82150.1782

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
145
Alu (à copeaux courts)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Acier < 500 N/mm²
P
80
Acier < 750 N/mm²
P
70
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
55
Acier < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
45
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Matière de coupe = BK 82. A partir de la réf. 5 avec arrosage interne; pour les diamètres plus petits, le lubrifiant est amené via le porte-outils.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange