Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou borgne, non revêtu, ⌀ nom. D: 30mm

Réf.: 239715 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HT
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 30 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur de coupe LC 12 mm
Longueur totale L 48,2 mm
Nombre de lèvres 8
Type d’outil d’alésage pour trous borgnes
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Codage du point de séparation SAD0300xx15
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0300 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 20 mm
Longueur queue LS 22,2 mm
Configurable non
Surépaisseur d’alésage 0,3 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,025 mm; 0,021 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure 0 mm
Longueur d’entrée 0,3 mm
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice max. 0 degré
Ange d’attaque 60 degré
Eléments de guidage disponibles non
Nuances de coupe, désignation du fabricant CU130
Interface interface 1
Longueur de col A 26 mm
Longueur utile L1 26 mm
Longueur fonctionnelle 26 mm
Poids 100 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norme Werksnorm
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 239715 30
EAN / GTIN 4062406115647
Réf. fabricant 239715 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et goujures droites.

Utilisation:

Pour trous borgnes.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout