{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HT | |
| revêtement | sans revêtement | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 25 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO | H7 | |
| Longueur de coupe LC | 12 mm | |
| Longueur totale L | 43,3 mm | |
| Nombre de lèvres | 6 | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous borgnes | |
| Arrosage interne | oui | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Codage du point de séparation | SAD0250xx15 | |
| Huile | adaptée | |
| lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Référence fabricant | Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl | |
| Configurable | non | |
| Surépaisseur d’alésage | 0,3 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure | 0,021 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure | 0 mm | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Angle d’hélice max. | 0 degrés | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Ange d’attaque | 60 degrés | |
| Eléments de guidage disponibles | non | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| groupe d’usinage | P (acier) | |
| nuances de coupe, désignation du fabricant | CU130 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 26 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 26 mm | |
| Poids | 60 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | alésage (BRE) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | Têtes d'alésage | |
| Longueur tête | 26 mm | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 239715 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406115616 | |
| Réf. fabricant | 239715 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |