Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou borgne, non revêtu, ⌀ nom. D: 50mm

Réf.: 239715 50
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HT
Revêtement sans revêtement
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 50 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur de coupe LC 12 mm
Longueur totale L 56 mm
Nombre de lèvres 8
Type d’outil d’alésage pour trous borgnes
Arrosage interne oui
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation SAD0500xx15
Huile adaptée
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Configurable non
Surépaisseur d’alésage 0,3 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure 0,025 mm
Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure 0 mm
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice max. 0 degrés
Capacité de réglage réglage impossible
Ange d’attaque 60 degrés
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant CU130
Interface interface 1
Longueur utile L1 30 mm
Longueur fonctionnelle 30 mm
Poids 300 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage alésage (BRE)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit Têtes d'alésage
Longueur tête 30 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 239715 50
EAN / GTIN 4062406115746
Réf. fabricant 239715 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et goujures droites.

Utilisation:

Pour trous borgnes.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.