{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 10 pc. | |
| Forme tête de vis | aucune tête de vis disponible | |
| Longueur nominale L | 8,9 mm | |
| Taille de filetage d1 | M4 | |
| Profil d’entraînement | TORX PLUS® | |
| Taille d’empreinte | 15IP1 | |
| Type de queue | filetage total | |
| Sommaire | jeu / Assortiment | |
| Type de produit | Vis de serrage | |
| Type de filetage | M | |
| Longueur totale L2 | 8,9 mm | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Couple de serrage recommandé min. | 4,3 Nm |
| Référence article | 239655 15IP1 | |
| EAN / GTIN | 2050002046955 | |
| Réf. fabricant | 239655 15IP1 |