MAHL 25-MG-XL-JHP Porte-outils avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des adaptateurs interchangeables

Réf.: 2394199
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2394199
EAN / GTIN 7291075350517
Réf. fabricant 2394199
Article hors catalogue L23920 1613

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 149.1 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension fonctionnelle (WF) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 149.1 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MODULAR-GRIP" Afficher tout