MAHL 25-MG-XL-JHP Porta-Adaptadores con Conductos de Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2394199
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2394199
EAN / GTIN 7291075350517
Número del fabricante 2394199
Número L L23920 1613

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 149.1 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 19 mm
  • Longitud total (OAL) 149.1 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados