Coffret d’alésage micrométrique KOMET® MicroKom® hi.flex, ⌀ plage d'alésage: 6-125mm

Réf.: 238380 6-125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage d'alésage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ABS
Arrosage interne oui
⌀ plage de broche 6 mm - 125 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 238380 6-125
EAN / GTIN 4047109019034
Réf. fabricant M04 30230
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation. Précision d’ajustage 0,002 mm ⌀ via vernier pour les réglages maximum de 5 mm sur le plan radial.
  • Equilibrage en position 0.

Livraison:

1 tête à aléser micrométrique: 238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
1 porte-plaquettes de chaque: Réf. KOMET 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
Réf. KOMET 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 semelle: Réf. KOMET 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 corps cranté: Réf. KOMET 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 pièce de remplissage: Réf. KOMET 62862 09300
1 barre d'alésage de chaque: Réf. KOMET 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
Réf. KOMET 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
Réf. KOMET 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
Réf. KOMET 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
Réf. KOMET 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
4 plaquettes de chaque: TOGX06T102EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - Réf. KOMET 62601 70409
2 plaquettes: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - Réf. KOMET 62600 00102
5 vis cylindriques: Réf. KOMET 62950 00000 - M5×16 mm
1 tournevis de chaque: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Téléchargements et documents

Produits adaptés