Tête à aléser KOMET® MicroKom® hi.flex, ⌀ plage d'alésage: 6-125mm

Réf.: 238391 6-125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ plage d'alésage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ABS
Arrosage interne oui
⌀ plage de broche 6 mm - 125 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Réf. fabricant M05 01000
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

  • Précision de réglage 0,01 mm par graduation. Précision d’ajustage 0,002 mm ⌀ via vernier pour les réglages maximum de 5 mm sur le plan radial.
  • Equilibrage en position 0.

Téléchargements et documents

Produits adaptés