{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Avec moyeu | oui | |
| Longueur nominale L | 17 mm | |
| Taille de filetage d1 | M12×1 | |
| Longueur filet b | 17 mm | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Pas de filetage | 1 mm | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas fin ISO | |
| Longueur totale | 17 mm |
| Référence article | 237614 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406370756 | |
| Réf. fabricant | 237614 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |