Vis de blocage, Type: 3

Réf.: 237614 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 10 mm
Taille de filetage d1 M8,0×1
Longueur filet b 10 mm
Profil d’entraînement six-pans creux
Pas de filetage 1 mm
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas fin ISO
Longueur totale 10 mm

Identification et classification

Référence article 237614 3
EAN / GTIN 4062406370732
Réf. fabricant 237614 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour supports 237651237657, rallonges 237666237668, réducteurs 237670237672.

Adapté(s) pour:

Interface: HW32