Support, HSK-A 63, Type d'attachement: HW50

Réf.: 237653 HW50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK
Trennstellenkodierung HSK06300115
Aufnahmeform mit Innenzentrierung
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Bohrung (Innenaufnahme)
Länge Schaft LS 31,75 mm
Schnittstelle werkstückseitig HW50
Auskraglänge A 65 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 50 mm
Körperlänge werkzeugseitig L1 39 mm
inklusive RFID-Datenträger non
mit Kühlkanalbohrung ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahme unspezifiziert
Länge gesamt L 96,9 mm
Höhe gesamt H1 63 mm
Breite gesamt B1 63 mm
Norm DIN 69893
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 1,101 kg
Inhalt 1 St.

Identification et classification

Référence article 237653 HW50
EAN / GTIN 4045197677310
Réf. fabricant 237653 HW50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.