{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | tête à aléser non spécifiée | |
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HW | |
| Référence fabricant | Digitaler Feinverstellkopf HW | |
| Interface côté machine | HW40 | |
| Diamètre des dents min. Dmin | 50,9 mm | |
| Diamètre des dents max. Dmax | 81,1 mm | |
| Longueur de col A | 75 mm | |
| Longueur utile L1 | 75 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 75 mm | |
| Course de réglage radiale S | 8,1 mm | |
| Incrément de réglage radial | 0,001 mm | |
| Longueur totale L | 103 mm | |
| Capacité de réglage | réglage radial | |
| Poids | 0,775 kg |
| Référence article | 237602 HW40 | |
| EAN / GTIN | 4045197816627 | |
| Réf. fabricant | 237602 HW40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |