Tête à aléser ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Type d'attachement: ER40

Réf.: 237513 ER40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement ER40
Norme ISO 15488-B
⌀ ext. D1 63 mm
Long. utile L1 50,5 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237513 ER40
EAN / GTIN 4045197608581
Réf. fabricant 237513 ER40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Vis pour plaquettes 219805.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237531 pour extension à la plage de ⌀ de 105,75 – 119,1 mm (jusqu'à 132,1 avec l'adaptateur 237534).
Porte-plaquettes 237532 pour extension à la plage de ⌀ de 125,75 – 139,1mm (jusqu'à 152,1 avec l'adaptateur 237534).

Warning:

Utilisation normale
  • Pour alésages précis avec des tolérances strictes et une haute qualité d’état de surface dans la plage Ø 86 à 302 mm.
  • Vitesse de coupe maximale: 300 m/min. Réduire la vitesse de coupe en fonction de la longueur d’outil.
  • Code art. 237573: pour alésages dans la plage Ø 242 à 402 mm.
  • Utiliser avec un attachement HW63.
  • Utiliser avec des plaquettes ISO type CC..09T3.. (réf. 237697 et 237698).
  • Utiliser uniquement avec la vis pour plaquette réf. 239805.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme foret à plaquettes.