Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Couronne de perçage Komet KUB® avec queue ABS®, pour plaquettes WOEX

Réf.: 236660 80

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 236660 80
EAN / GTIN 4047109090507
Réf. fabricant 1085808590
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Exécution:

Foret à plaquettes (couronne de perçage) avec empreintes de plaquettes et attachement ABS® T, coupe à droite. L’empreinte pour la plaquette extérieure est réglable de +5 mm au ⌀. Utilisation avec attachements ABS® N et rallonges ABS® T. Sécurité des processus garantie jusqu’à 6×D.
Sécurité du processus jusqu’à 6×D.

Utilisation:

Avec pointe de centrage 236661 − 236662.
Avec plaquettes 236740 − 237080.

Livraison:

Couronne de perçage avec accessoires.

Remarque(s):

Pièces de rechange disponibles sur demande.