{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Power Drill | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL03201015 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 | DIN4000-86 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0320 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo | 32 mm | |
| Koto ilgis | 60 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 29 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 164 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,47 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 9 laipsniai | |
| Galimybė reguliuoti | reguliavimas negalimas | |
| Kampas, 1 etapas | 178 laipsniai | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SO09T3083N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOGX 100408 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 168 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 145 mm | |
| Bendras ilgis | 228 mm | |
| Svoris | 710 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 234015 29 | |
| EAN / GTIN | 4045197697295 | |
| Gamintojo numeris | 234015 29 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |