{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Power Drill | |
| Référence fabricant | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL04001015 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0400 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 40 mm | |
| Longueur de queue | 68 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 35 mm | |
| Longueur des goujures | 92 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,72 mm | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Angle d’hélice | 10 degré | |
| Angle, 1er étage | 180 degré | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1104083N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SO1104083N | |
| Désignation de la plaquette | SOGX 110509 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 96 mm | |
| Longueur utile | 70 mm | |
| Longueur totale | 164 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 90,27 mm | |
| Poids | 840 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norme | DIN 4000-86 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 234000 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197739971 | |
| Réf. fabricant | 234000 35 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |