Foret à plaquettes Power Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOGX

Réf.: 234000 27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série Power Drill
Référence fabricant GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL03201015
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 DIN4000-86
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0320 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 32 mm
Longueur de queue 60 mm
Diamètre des dents, min. 27 mm
Longueur des goujures 72 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,52 mm
Nombre de dents, total 1
Angle d’hélice 10 degré
Angle, 1er étage 178 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO09T3083N
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 SO09T3083N
Désignation de la plaquette SOGX 100408
Interface interface 1
Longueur de col 76 mm
Longueur utile 54 mm
Longueur totale 136 mm
Longueur fonctionnelle 70,47 mm
Poids 470 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 234000 27
EAN / GTIN 4045197739810
Réf. fabricant 234000 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 100408.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Power Drill" Afficher tout