Lame avec amincissement HSS, TiN, ⌀ D: 51mm

Réf.: 232282 51
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
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Revêtement TiN
Diamètre des dents min. D 51 mm
Angle de pointe 132 degré
Nombre de lèvres 2
Référence fabricant Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Configurable non
Epaisseur de plaquette T 7,9 mm
Longueur de col A 23,8 mm
Longueur totale L 23,8 mm
Longueur fonctionnelle 39,6 mm
Poids 46 g
Sens de la coupe coupe à droite
Type de produit insert de coupe pour perçage
Pour type d’élément de base 48

Identification et classification

Référence article 232282 51
EAN / GTIN 4062406096854
Réf. fabricant 232282 51
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
45
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
Fonte GG(G)
K
45
CuZn
N
90
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.