Lame avec amincissement HSS, TiN, ⌀ D: 61mm

Réf.: 232282 61
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Revêtement TiN
Diamètre des dents min. D 61 mm
Angle de pointe 132 degré
Nombre de lèvres 2
Référence fabricant Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Configurable non
Epaisseur de plaquette T 7,9 mm
Longueur de col A 23,8 mm
Longueur totale L 23,8 mm
Longueur fonctionnelle 47,4 mm
Poids 54 g
Sens de la coupe coupe à droite
Type de produit insert de coupe pour perçage
Pour type d’élément de base 48

Identification et classification

Référence article 232282 61
EAN / GTIN 4062406096953
Réf. fabricant 232282 61
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
45
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
Fonte GG(G)
K
45
CuZn
N
90
av. arrosage max.
 

Description

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.