{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | TiN | |
| Diamètre des dents min. D | 47 mm | |
| Angle de pointe | 132 degrés | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type d’affûtage | A | |
| Epaisseur de plaquette | 6,4 mm | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Epaisseur de plaquette T | 6,4 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 36,5 mm | |
| Poids | 31 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | insert de coupe pour perçage | |
| Pour type d’élément de base | 36 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232282 47 | |
| EAN / GTIN | 4062406096816 | |
| Réf. fabricant | 232282 47 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |