Inserto de broca con agudizado HSS, TiN, ⌀ D: 51mm

Número de artículo: 232282 51
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS
Recubrimiento
TiN
Diámetro del filo mín. D
51 mm
Ángulo de punta
132 grados
Cantidad de cortes
2
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Forma de rectificado
A
Grosor de la inserción
7,9 mm
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSS
Grosor de la inserción T
7,9 mm
Longitud funcional
39,6 mm
Peso
46 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Placa de corte para taladrado
Para elemento base tipo
48
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232282 51
EAN / GTIN 4062406096854
Número del fabricante 232282 51
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
45
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG (G)
K
45
CuZn
N
90
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños, versión con filos MDI y filos de 180°, disponibles a petición.