{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 13 mm | |
| Longueur utile L1 | 156 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 2 | |
| Lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 17,5 mm | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 12×D | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232275 13 | |
| EAN / GTIN | 4062406106058 | |
| Réf. fabricant | 232275 13 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |