Elément de base Queue CM, avec arrosage interne, 5×D, Type: 36

Réf.: 232273 36
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 36 mm
Longueur totale L 412,8 mm
Longueur utile L1 209,5 mm
Longueur de col A 295,3 mm
Arrosage interne oui
Type de barre cône morse CM
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation MKG00402X95; HOG-23228X36
Dimensions de l’attachement 4
Longueur queue LS 117,5 mm
Lubrifiant oui
Diamètre des dents, max. Dc 47 mm
Diamètre de corps D2 34,1 mm
Longueur des goujures 243,2 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 8,01 mm
Longueur de montage, support 274,7 mm
Angle d’hélice 20 degrés
Angle, 1er étage 132 degrés
Interface interface 1; interface 2
Epaisseur de plaquette T 6,4 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX36
Désignation de la plaquette 232286 36
Longueur fonctionnelle 295,3 mm
Poids 1 836 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 5×D
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232273 36
EAN / GTIN 4062406105969
Réf. fabricant 232273 36
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.