Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 36

Artikelnummer: 232273 36
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: Morseconus
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 5×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 36 mm - 47 mm
Nuttige lengte L1 209,5 mm
Morseconus MK maat 4
Spanschroeven 232990 TX20
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232273 36
EAN/GTIN 4062406105969

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen