{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 48 mm | |
| Longueur totale L | 469,7 mm | |
| Longueur utile L1 | 231,8 mm | |
| Longueur de col A | 320,2 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | cône morse CM | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Codage du point de séparation | MKG00502X95; HOG-23228X48 | |
| Dimensions de l’attachement | 5 | |
| Longueur queue LS | 149,5 mm | |
| lubrifiant | oui | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 65 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 46,7 mm | |
| Longueur des goujures | 268,3 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 10,68 mm | |
| Longueur de montage, support | 296,4 mm | |
| Angle d’hélice | 20 degrés | |
| Angle, 1er étage | 132 degrés | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Epaisseur de plaquette T | 7,9 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG-2322XX48 | |
| Désignation de la plaquette | 232286 48 | |
| Longueur fonctionnelle | 320,2 mm | |
| Poids | 4 186 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à | 5×D | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 232273 48 | |
| EAN / GTIN | 4062406105976 | |
| Réf. fabricant | 232273 48 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |