Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 12×D, Type: 25

Réf.: 232270 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Grundelement MK-Schaft, ohne Innenkühlung, 12×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône morse CM
Codage du point de séparation MKG00402X85
Dimensions de l’attachement 0040
Diamètre des dents, min. Dc 25 mm
diamètre des dents, max. Dc 35 mm
Diamètre de corps D2 24,2 mm
Longueur des goujures 330,1 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 5,56 mm
Longueur de montage, support 357,85 mm
Nombre de dents, total 2
Angle d’hélice 20 degré
Exécution goujure 3
Angle, 1er étage 132 degré
Eléments de guidage sans éléments de guidage
Epaisseur de plaquette T 4,8 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2322XX25
Désignation de la plaquette 232286 25
Interface interface 1
Longueur de col A 374,1 mm
Longueur utile L1 305,57 mm
Longueur totale L 491,6 mm
Longueur fonctionnelle 300 mm
Poids 1 529 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur sans
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 232270 25
EAN / GTIN 4045197717931
Réf. fabricant 232270 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance f de 10% et les valeurs vc de 30%.
Autres dimensions disponibles sur demande.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.