{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents min. D | 25 mm | |
| Pour élément de base réf. | 25 mm | |
| Angle de pointe | 160 degrés | |
| Nuance | HB3040 | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Référence fabricant | HiPer-Drill Schneideinsatz | |
| Av. arrosage min. | moyennement adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HiPer-Drill | |
| Configurable | non | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 1,32 mm | |
| Epaisseur de plaquette | 9 mm | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB3040 | |
| Epaisseur de plaquette T | 9 mm | |
| Classe de tolérance | m7 | |
| Poids | 35 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | insert de coupe pour perçage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231645 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406163006 | |
| Réf. fabricant | 231645 25 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |