• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill m7, HB3040, ⌀ D: 25mm

Número de artículo: 231645 25
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
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MD
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo mín. D
25 mm
Para el tamaño del elemento básico
25 mm
Ángulo de punta
160 grados
Clase
HB3040
Cantidad de cortes
2
Denominación del fabricante
HiPer-Drill Schneideinsatz
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Serie
HiPer-Drill
Configurable
no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
1,32 mm
Grosor de la inserción
9 mm
Material de corte, denominación del fabricante
HB3040
Grosor de la inserción T
9 mm
Clase de tolerancia
m7
Peso
35 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Placa de corte para taladrado
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231645 25
EAN / GTIN 4062406163006
Número del fabricante 231645 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
GG (G)
K
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.
Agudizado especial en forma piramidal, inicio de taladrado óptimo, incluso en condiciones inestables y alcances de herramienta largos.
Como en el mecanizado de chapa y soportes de acero, por ejemplo. También adecuado para perforación de paquetes.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.
Profundidad de taladrado sin refrigeración interior hasta 1×D como máximo.