{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale; avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | HiPer Drill | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL02001015 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Format d’image | avec rainure longitudinale; avec rainure longitudinale | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0200 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Longueur de queue | 50 mm | |
| Epaisseur de plaquette | 6,1 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | P (cylindrique, serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | HOG | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | HOG-2316xx170 | |
| Désignation de la plaquette | 231640 17 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 118 mm | |
| Longueur utile | 90 mm | |
| Longueur totale | 168 mm | |
| Poids | 225 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231610 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197603005 | |
| Réf. fabricant | 231610 17 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |