PCHPRS 20-34 Perpendicular Shank Tools that Mount Pentagonal Inserts for Machining Next to Long Central Shafts

Réf.: 2302469
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Lubrifiant non
Série PENTACUT
Profondeur de coupe max. tmax 5 mm
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur de gorge w 4 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2302469
EAN / GTIN 7291075321975
Réf. fabricant 2302469
Article hors catalogue L23920 2461

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.39 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.39 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm