{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Diametru tăiş | 125 mm | |
| Legemsdiameter | 59 mm | |
| Monteringshulsdiameter | 32 mm | |
| Skærebredde, min. | 4 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 6 | |
| Număr total plăci de tăiere | 12 | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Vægt | 980 g | |
| Direcţie de tăiere | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de cortadora; Fresado de ranuras | |
| Produkttype | Fresas de disco, corte por tres lados |
| Référence article | 218560 125L | |
| EAN / GTIN | 4045197707284 | |
| Réf. fabricant | 218560 125L | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |