{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | fraise 3 tailles | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents Dc | 80 mm | |
| Largeur de coupe B | 5 mm | |
| Nombre de dents (périphérie) Z | 24 | |
| Longueur totale L | 6 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Profondeur de coupe min., rainures pleines | 5 mm | |
| Série | DeepMILL-G | |
| Profondeur de coupe max., rainures pleines | 20,9 mm | |
| Référence fabricant | Frässcheiben DeepMILL-G | |
| Angle d’attaque | 90 degré | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB720 | |
| Nuance | HB720 | |
| Poids | 260 g | |
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU); réalisation de gorges (ESE) | |
| Profondeur d’attaque par coupe | 20,9 mm | |
| Facteur de correction fz | 1,5 | |
| Profondeur de coupe application | rainures pleines |
| Référence article | 218236 80 | |
| EAN / GTIN | 2050001737359 | |
| Réf. fabricant | 164459 | |
| Fabricant/personne responsable | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |