• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Plaquette de fraisage XNEX 080608, pour fraises à dresser, HU7710

Réf.: 215184 ALU
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,97 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    20,81 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
3 800 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XNEX 080608
Type ALU
Nuance HU7710
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe max. ap max 4 mm
Avance fz par dent 0,15 mm
Epaisseur plaquette S 6.35 mm
Nombre de changements/dents 6
Rayon d'angle 0,8 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215184 ALU
EAN / GTIN 4062406392239
Réf. fabricant 215184 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1320
Alu (à copeaux courts)
N
1320
Alu > 10% Si
N
1100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les 6 arêtes assurent une rentabilité élevée grâce au prix réduit par arête.
Plaquette en carbure double face 2×3 arêtes pour opérations de dressage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / ap = 3 mm.