{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL02001015 | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0200 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Aufnahmetoleranzklasse | h6 | |
| Durchmesser Schaft DS | 20 mm | |
| Länge Schaft LS | 50 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | N (NE-Metalle) | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Beschichtung | DLC | |
| Schneidendurchmesser Dc | 20 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | d11 | |
| Schneidenlänge Lc | 38 mm | |
| Kopflänge L3 | 38 mm | |
| Schulterlänge | 54 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Eckfräser | |
| Rückspanwinkel | 13 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 9 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 3 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 3 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Fase | |
| Eckenfasenbreite | 1,05 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Teilung der Schneiden | gleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 55 mm | |
| Länge gesamt L | 104 mm | |
| Funktionslänge | 38 mm | |
| Gewicht | 365 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Farbring | gelb | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,25 | |
| Schnitttiefe min. | 0,3 mm | |
| Schnitttiefe max. L2 | 30 mm; 38 mm |
| Référence article | 205336 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197767318 | |
| Réf. fabricant | 205336 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |