• A surcharge was added to this item price.

Fraise ébauche carbure monobloc GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ f8 DC: 8mm

Réf.: 205274 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master Alu
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800105
Format d’image surface de serrage droite avec filetage
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0080 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 8 mm
Longueur de queue LS 39,3 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 8 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,009 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement DLC
diamètre des dents Dc 8 mm
tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
classe de tolérance e8
Diamètre de positionnement libre D1 7,5 mm
longueur de coupe Lc 33 mm
longueur tête L3 33 mm
longueur d’épaulement 40 mm
Type de fraise ISO L
qualité d’équilibrage G 2,5 mit HA
angle de coupe arrière 0 degré
angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 42 degré
dynamique 42 mm
Coin / Arête 1
angles comme rayon
rayon d’angle R 0,2 mm
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 40,54 degré
direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur de col A 44 mm
Longueur utile L1 33 mm
Longueur totale L 80 mm
Longueur fonctionnelle 44 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 48,4 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage TPC
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 3
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe max. L2 33 mm; 8 mm

Identification et classification

Référence article 205274 8
EAN / GTIN 4062406381264
Réf. fabricant 205274 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
340
PA 66
N
110
PEEK
N
90
Cu
N
140
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche.
Affûtage spécial pour l’usinage des métaux non ferreux. Nette réduction du volume de copeaux grâce à la fragmentation ciblée des copeaux en raison de la géométrie de coupe spéciale.
Solution pour l’usinage TPC. Idéal pour une fabrication automatisée, en raison de l’absence d’accumulation de copeaux dans la machine.

Remarque(s):

Type HB: commander avec le code art. 205276.
Type HB disponible au même prix que le type HA.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.
aemax = 0,15 × D pour l’usinage TPC.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Alu" Afficher tout